商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ローラー幅(mm):600●ピッチ(mm):100●機長(mm):1000●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):21●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):675●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3074注文コード05048989品番RA-3816 1000LX600WX100P
参考基準価格(税別)¥39,620販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど