RA4515X1500L 500W75P アルミ製ローラコンベヤRA4515型 RA4515Xシリーズ マキテック 05049147

RA4515X1500L 500W75P アルミ製ローラコンベヤRA4515型 RA4515Xシリーズ マキテック 05049147
RA4515X1500L 500W75P アルミ製ローラコンベヤRA4515型 RA4515Xシリーズ マキテック 05049147

アルミ製ローラコンベヤRA4515型 RA4515Xシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●ローラー幅(mm):500●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):45●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-7161注文コード05049147品番RA4515X1500L 500W75P
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど

仕様●ローラー幅(mm):500●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):45●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-7161アズワン品番68-1487-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする