マキテック
ステンレスグレーチング 側溝用 UKMIS 15シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●溝幅(mm):400●幅(mm):450●長さ(mm):994●高さ(mm):15●適合荷重側溝:歩道用●コーナーアングル(mm):L18×30×3●ユニバーサルデザインタイプ●コード番号:544-6812
注文コード
05049585
品番
UKMIS 15-4
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
仕様
●溝幅(mm):400●幅(mm):450●長さ(mm):994●高さ(mm):15●適合荷重側溝:歩道用●コーナーアングル(mm):L18×30×3●ユニバーサルデザインタイプ●コード番号:544-6812
アズワン品番
68-1780-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません