曜日別特売

ステンレスグレーチング 側溝用 UKMIS 15シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1枚仕様●溝幅(mm):200●幅(mm):250●長さ(mm):994●高さ(mm):15●適合荷重側溝:歩道用●コーナーアングル(mm):L18×30×3●ユニバーサルデザインタイプ●コード番号:544-6804注文コード05049601品番UKMIS 15-2
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。

仕様●溝幅(mm):200●幅(mm):250●長さ(mm):994●高さ(mm):15●適合荷重側溝:歩道用●コーナーアングル(mm):L18×30×3●ユニバーサルデザインタイプ●コード番号:544-6804アズワン品番68-1780-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする