東安
パワーケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
8
4
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05049952
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
接続部分 溶接機側接続ネジ:3/8-24UNF
トーチボディ側接続ネジ:3/8-24UNF
長さ(m)
8
適合品番
TWR00091、H67D00
主な適合トーチ
YT-15TS2C1、AW-17、AWF-17
仕様
空冷
適合メーカー
パナソニック、ダイヘン、TOKIN、ラーメル、ウェルドテック
アンペア
150A