東安
パワーケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
8
4
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05050040
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接続部分 溶接機側接続ネジ:7/8-14UNF
トーチボディ側接続ネジ:5/8-18UNF
長さ(m)
8
適合品番
TWR00085、H925D00
仕様
空冷
主な適合トーチ
YT-20TS2、AW-26、AWF-26、TA-26、WT-26、WP-26
適合メーカー
パナソニック、ダイヘン、TOKIN、ウエルドテック、ウェルドクラフト
アンペア
200A