曜日別特売
PEX-307C アンプ内蔵形光電センサ PEXシリーズ 北陽電機 05050048

アンプ内蔵形光電センサ PEXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:測距反射形●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流:30mA以下●光源:赤色LED●検出距離:10~300mm●検出物体:透明体・不透明体●応答時間:0.5ms以下●動作モード:ライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)切換え式●制御出力:NPNオープンコレクタ出力 100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下注文コード05050048品番PEX-307C
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

BGS機能搭載で壁とワークの距離が離れていなくても安定検出が可能な測距反射型と透過率90%までなら検出可能な透明体検出形をラインナップ。測距反射形も距離に応じて2種類のラインアップ。測距反射形はBGS機能を搭載しています。500μsの応答速度、IP67の保護構造。安心して使用できる安定表示灯付。

仕様●タイプ:測距反射形●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流:30mA以下●光源:赤色LED●検出距離:10~300mm●検出物体:透明体・不透明体●応答時間:0.5ms以下●動作モード:ライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)切換え式●制御出力:NPNオープンコレクタ出力 100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下アズワン品番68-1781-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする