曜日別特売
- パワーケーブル 東安 05050162

- パワーケーブル 東安 05050162
- パワーケーブル 東安 05050162

パワーケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード05050162品番-
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

接続部分 溶接機側接続ネジ:3/8-24UNF
トーチボディ側接続ネジ:3/8-24UNF

長さ(m)
4
適合品番
TWR00090、H17D00
主な適合トーチ
YT-15TS2、AW-17、AWF-17
仕様
空冷
適合メーカー
パナソニック、ダイヘン、TOKIN、ラーメル、ウェルドテック
アンペア
150A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする