曜日別特売
HHHR+12.2 リーマ HS S柄 HHHR12 EIKO(栄工舎) 05050298

リーマ HS S柄 HHHR12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.2注文コード05050298品番HHHR+12.2
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質SKH56刃長(mm)40シャンクストレートシャンク全長(mm)160刃径(Φmm)12.2刃形右刃左ネジレコーティングノンコートシャンク径(Φmm)12.2ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする