EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR12
ねじれ角(°)
60°
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05050273
HHHR+12
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05050282
HHHR+12.1
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.1
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
05050298
HHHR+12.2
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.2
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
05050307
HHHR+12.3
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.3
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
05050316
HHHR+12.4
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.4
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
05050325
HHHR+12.5
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.5
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
05050334
HHHR+12.6
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.6
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
05050343
HHHR+1/2
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.7
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
05050352
HHHR+12.8
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.8
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
05050368
HHHR+12.9
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.9
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
05050377
HHHR+12.01
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.01
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050386
HHHR+12.02
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.02
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050395
HHHR+12.03
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.03
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050404
HHHR+12.04
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.04
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050413
HHHR+12.05
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.05
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050422
HHHR+12.06
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.06
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050438
HHHR+12.07
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.07
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050447
HHHR+12.08
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.08
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050456
HHHR+12.09
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.09
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050465
HHHR+12.11
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.11
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050474
HHHR+12.12
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.12
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050483
HHHR+12.13
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.13
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050492
HHHR+12.14
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.14
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050508
HHHR+12.15
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.15
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050517
HHHR+12.16
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.16
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050526
HHHR+12.17
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.17
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050535
HHHR+12.18
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.18
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050544
HHHR+12.19
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.19
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050553
HHHR+12.21
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.21
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050562
HHHR+12.22
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.22
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050578
HHHR+12.23
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.23
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050587
HHHR+12.24
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.24
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050596
HHHR+12.25
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.25
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050605
HHHR+12.26
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.26
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050614
HHHR+12.27
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.27
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050623
HHHR+12.28
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.28
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050632
HHHR+12.29
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.29
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050648
HHHR+12.31
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.31
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050657
HHHR+12.32
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.32
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050666
HHHR+12.33
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.33
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050675
HHHR+12.34
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.34
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050684
HHHR+12.35
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.35
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050693
HHHR+12.36
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.36
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050702
HHHR+12.37
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.37
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050718
HHHR+12.38
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.38
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050727
HHHR+12.39
SKH56
40
ストレートシャンク
160
12.39
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050736
HHHR+12.41
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.41
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050745
HHHR+12.42
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.42
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050754
HHHR+12.43
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.43
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05050763
HHHR+12.44
SKH56
45
ストレートシャンク
165
12.44
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ