EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.17
注文コード
05050526
品番
HHHR+12.17
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
刃長(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
160
刃径(Φmm)
12.17
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
12.17
ねじれ角(°)
60°