エスコ
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NR-7002●ねじ径(R):1/4"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●流体:ステンレスに悪影響が無い流体
注文コード
05050538
品番
EA141AD-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NR-7002●ねじ径(R):1/4"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●流体:ステンレスに悪影響が無い流体
アズワン品番
68-1809-22