曜日別特売
EA141AD-233 ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050547

EA141AD-233 ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050547
EA141AD-233 ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050547
EA141AD-233 ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050547
EA141AD-233 ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050547
EA141AD-233 ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050547

ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NR-7003●ねじ径(R):3/8"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●流体:ステンレスに悪影響が無い流体注文コード05050547品番EA141AD-233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥869
販売価格(税別)
790

ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NR-7003●ねじ径(R):3/8"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●流体:ステンレスに悪影響が無い流体アズワン品番68-1809-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする