エスコ
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NR-7001●ねじ径:G1/8"●六角対辺:17mm●幅:7mm●使用圧力:6.9MPa●使用温度:-50~150℃●材質:ステンレス(SUS304)
注文コード
05050565
品番
EA141AD-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NR-7001●ねじ径:G1/8"●六角対辺:17mm●幅:7mm●使用圧力:6.9MPa●使用温度:-50~150℃●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
68-1809-21