エスコ
ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HH-7010●適合ホース内径:10.5mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●材質:ステンレス(SUS304)●流体:ステンレスに悪影響が無い流体●全長:70mm
注文コード
05050687
品番
EA141F-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HH-7010●適合ホース内径:10.5mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●材質:ステンレス(SUS304)●流体:ステンレスに悪影響が無い流体●全長:70mm
アズワン品番
68-1809-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表