EA141F-112 ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコ 05050730

EA141F-112 ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコ 05050730
EA141F-112 ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコ 05050730

ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HH-7012●適合ホース内径:12mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●材質:ステンレス(SUS304)●流体:ステンレスに悪影響が無い流体●全長:70mm注文コード05050730品番EA141F-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,288
販売価格(税別)
2,080

ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HH-7012●適合ホース内径:12mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50~150℃●材質:ステンレス(SUS304)●流体:ステンレスに悪影響が無い流体●全長:70mmアズワン品番68-1809-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする