エスコ
1/2"DRx インパクトソケット EA164XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径:29.3mm●全長:38.1mm●材質:スチール
注文コード
05050827
品番
EA164XA-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、ピン固定用
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径:29.3mm●全長:38.1mm●材質:スチール
アズワン品番
68-1809-95