曜日別特売
EA440BD-32B 銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ 05051281

EA440BD-32B 銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ 05051281
EA440BD-32B 銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ 05051281

銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:アカギ●型番:A10605-0080●径称:32A●適合管外径(mm):34.92●ねじ径:W1/4"●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング●赤色のプレート部分材質:ポリプロピレン注文コード05051281品番EA440BD-32B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。

仕様●メーカー:アカギ●型番:A10605-0080●径称:32A●適合管外径(mm):34.92●ねじ径:W1/4"●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング●赤色のプレート部分材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1812-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする