住電機器システム
C-4201テープ式直線接続材
6CNTT-A325C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
導体断面積(mm
2
)
325
注文コード
05052228
品番
6CNTT-A325C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。
エコケーブル用も製作できます。
用途
CVTケーブル用
寸法H(mm)
510
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
53
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
25
寸法I(mm)
630
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
65
寸法K(mm)
85
導体断面積(mm
2
)
325
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:36