C-4201テープ式直線接続材

C-4201テープ式直線接続材 - 住電機器システムC-4201テープ式直線接続材 - 住電機器システム

JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。
エコケーブル用も製作できます。

寸法J(mm)
5.5
内容量
1組
100件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050521316CNT3-A38C590603010014
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
050521493CNT3-A100C53080347023
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
050521676CNT3-A325C8701105311036
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
050521766CNT1-A150C480804311026
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
050522103CNT1-A150C40080388026
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
050522193CNT3-A200C64090418029
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
050522286CNTT-A325C5101105311036
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
050522713CNT1-A250C420100448032
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
050522983CNT1-A100C36080347023
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505230711CNT3-A38C750603816014
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
0505233211CNT1-A60C560704316019
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
050523416CNTT-A250C5001004911032
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505241106CNT1-A500C440140587047
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
050524473CNT1-A500C500140619047
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
0505247206CNT3-A250C600100416032
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505248111CNT1-A100C570804716023
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
0505251706CNT1-A100C26080305023
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505252606CNT3-A150C50080335026
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505254206CNT1-A150C30080335026
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
050525513CNT1-A38C34060257014
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505256011CNT3-A250C9801005817032
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
0505256906CNT1-A325C350110456036
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505262106CNT3-A200C56090386029
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
050526303CNT1-A800C540180709056
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
050526396CNT1-A100C440803910023
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
050526483CNT1-A325C430110488036
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505266611CNT1-A200C620905517029
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
0505268206CNT3-A325C640110456036
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
050527096CNT1-A500C5801406512047
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
050527183CNT1-A1000C580220789064
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
050527273CNT1-A600C520160659051
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
0505276111CNT3-A200C950905517029
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
050527793CNT3-A150C60080388026
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
050528586CNTT-A100C440803910023
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
050528766CNT1-A325C5101105311036
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505289211CNT3-A22C720503616012
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
050529013CNT1-A200C41090418029
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
0505291006CNT1-A22C19050173012
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
050529376CNT1-A600C6001606912051
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
0505294606CNT1-A800C500180678056
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
0505296211CNT1-A400C7001307518047
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
0505298006CNT1-A1000C540220768064
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
050529896CNTT-A500C5801406512047
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
0505299811CNT1-A150C610805217026
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
0505300711CNT3-A150C910805217026
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
050530506CNT3-A100C680803910023
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
050530686CNTT-A14C410502810012
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
050531026CNT1-A60C430703510019
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
050531206CNT3-A60C630703510019
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
050531386CNT1-A400C5701306512047
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする