常温収縮形直線接続材

常温収縮形直線接続材 - 住電機器システム

絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上。施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現します
遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用しています。
施工後すぐに耐圧試験・通電が可能です。

用途
6600V 単心CV・CVT・単心CV(EE)・CVT(EE)ケーブル用
性能
気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間
試験方法
長期課通電:8.5kV、導体温度95℃~100℃、30回
雷インパルス耐電圧
正負85kV、3回
商用周波耐電圧(kV)
22kV連続1時間、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)/5.5kV(電圧下降時)で10pC以下
内容量
1組
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
対角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05052262J6CCST-A 22C5905045055六角圧縮ダイス対角寸法:12
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05052280J6CCST-A 38C5906045055六角圧縮ダイス対角寸法:14
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05052840J6CCST-A250C63010049070六角圧縮ダイス対角寸法:32
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05052919J6CCST-A 60C6107047060六角圧縮ダイス対角寸法:19
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05053147J6CCST-A200C6309049065六角圧縮ダイス対角寸法:29
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05053689J6CCST-A400C71010057070六角圧縮ダイス対角寸法:38
オープン
¥549,800
¥604,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05053716J6CCST-A325C71011057070六角圧縮ダイス対角寸法:36
オープン
¥519,800
¥571,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05053847J6CCST-A100C6108047060六角圧縮ダイス対角寸法:23
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
05054100J6CCST-A150C6308049065六角圧縮ダイス対角寸法:26
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする