J6CCST-A 22C 常温収縮形直線接続材 住電機器システム 05052262

常温収縮形直線接続材J6CCST-A 22C

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
この商品は適合ケーブルサイズなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
適合ケーブルサイズ(mm2)
22
注文コード
05052262
品番
J6CCST-A 22C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上。施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現します
遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用しています。
施工後すぐに耐圧試験・通電が可能です。

用途
6600V 単心CV・CVT・単心CV(EE)・CVT(EE)ケーブル用
寸法L(mm)
590
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
450
寸法d(Φmm)
55
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:12
性能
気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間
試験方法
長期課通電:8.5kV、導体温度95℃~100℃、30回
雷インパルス耐電圧
正負85kV、3回
適合ケーブルサイズ(mm2)
22
商用周波耐電圧(kV)
22kV連続1時間、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)/5.5kV(電圧下降時)で10pC以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする