住電機器システム
C-4201テープ式直線接続材
6CNTT-A250C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
導体断面積(mm
2
)
250
注文コード
05052341
品番
6CNTT-A250C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。
エコケーブル用も製作できます。
用途
CVTケーブル用
寸法H(mm)
500
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
49
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
25
寸法I(mm)
620
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
61
寸法K(mm)
85
導体断面積(mm
2
)
250
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:32