3CNT1-A500C C-4201テープ式直線接続材 住電機器システム 05052447

C-4201テープ式直線接続材3CNT1-A500C

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は導体断面積など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
導体断面積(mm2)
500
注文コード
05052447
品番
3CNT1-A500C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。
エコケーブル用も製作できます。

用途
単心 CVケーブル用
寸法H(mm)
500
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
61
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法I(mm)
620
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
73
寸法K(mm)
70
導体断面積(mm2)
500
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする