06CNT1-A100C C-4201テープ式直線接続材 住電機器システム 05052517

C-4201テープ式直線接続材

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は導体断面積など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
導体断面積(mm2)
100
注文コード
05052517
品番
06CNT1-A100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。
エコケーブル用も製作できます。

用途
単心 CVケーブル用
寸法H(mm)
260
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5
寸法I(mm)
360
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
40
導体断面積(mm2)
100
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする