#501 含浸黄麻布 住電機器システム 05052806

含浸黄麻布#501

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
05052806
品番
#501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

終端接続部のケーブル固定用ブラケットとケーブルの間の径合せとして巻くテープであり、黄麻布にアスファルト等を含浸したものです。

テープ幅(mm)
50
標準長さ(m)
1
厚さ(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする