曜日別特売
EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ 05052821

EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ 05052821
EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ 05052821
EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ 05052821
EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ 05052821
EA535TE-2A 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ 05052821

140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●全長:140mm●切断形状:フラッシュ●切断能力:銅線/0.15~1.25mm注文コード05052821品番EA535TE-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,797
販売価格(税別)
5,270

オーバル
ロングハンドル。バネ付。

仕様●全長:140mm●切断形状:フラッシュ●切断能力:銅線/0.15~1.25mmアズワン品番68-1821-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする