住電機器システム
C-4201テープ式直線接続材
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
導体断面積(mm
2
)
60
注文コード
05053120
品番
6CNT3-A60C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。
エコケーブル用も製作できます。
用途
3心 CVケーブル用
寸法H(mm)
630
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
20
寸法I(mm)
750
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
104
寸法K(mm)
80
導体断面積(mm
2
)
60
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:19