- 用途
- 6600V 単心CV・CVT・単心CV(EE)・CVT(EE)ケーブル用
- 寸法L(mm)
- 710
- 寸法A(mm)
- 110
- 寸法B(mm)
- 570
- 寸法d(Φmm)
- 70
- 対角(mm)
- 六角圧縮ダイス対角寸法:36
- 性能
- 気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間
- 試験方法
- 長期課通電:8.5kV、導体温度95℃~100℃、30回
- 雷インパルス耐電圧
- 正負85kV、3回
- 適合ケーブルサイズ(mm2)
- 325
- 商用周波耐電圧(kV)
- 22kV連続1時間、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)/5.5kV(電圧下降時)で10pC以下