商品レビューを投稿する内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRB1921R●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):50●全長(mm):240●重量(g):380●材質:特殊合金鋼(仕上げ/ニッケルクロムめっき)●色:青●サイズ(mm):L/240、D/41、D1/29、D2/27、T/18、T1/16、T2/16注文コード05053749品番EA602AT-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,367販売価格(税別)
12ポイント
左右切替式。曲がりシノ付。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズです。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザインです。仮設足場・住宅施工等に適したショートタイプ。軽量・コンパクトで、より使い易い。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)です。