曜日別特売
EA602AT-12 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ 05053855

両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1722●サイズ(mm):17×22●厚み(mm):50●全長(mm):310●重量(g):430●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装注文コード05053855品番EA602AT-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,104
販売価格(税別)
4,640

12ポイント
シノ付。爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。安全ロープ取付穴付。防錆効果抜群。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1722●サイズ(mm):17×22●厚み(mm):50●全長(mm):310●重量(g):430●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装アズワン品番68-1827-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする