EA618PK-101 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ 05054729

EA618PK-101 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ 05054729
EA618PK-101 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ 05054729
EA618PK-101 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ 05054729

3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-1/4●差込角:3/8"●対辺:1/4"●外径:10mm●全長:22mm●重量:20g●サイズ:S/1/4、D1/10mm、D2/17mm、H/5mm、L/22mm、l/10.5mm注文コード05054729品番EA618PK-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-1/4●差込角:3/8"●対辺:1/4"●外径:10mm●全長:22mm●重量:20g●サイズ:S/1/4、D1/10mm、D2/17mm、H/5mm、L/22mm、l/10.5mmアズワン品番68-1832-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする