エスコ
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-5/16●差込角:3/8"●対辺:5/16"●外径:12mm●全長:22mm●重量:20g●サイズ:S/5/16、D1/12mm、D2/17mm、H/5.5mm、L/22mm、l/10.5mm
注文コード
05054747
品番
EA618PK-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-5/16●差込角:3/8"●対辺:5/16"●外径:12mm●全長:22mm●重量:20g●サイズ:S/5/16、D1/12mm、D2/17mm、H/5.5mm、L/22mm、l/10.5mm
アズワン品番
68-1832-19