曜日別特売
EA618PM-412 3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ 05054808

EA618PM-412 3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ 05054808
EA618PM-412 3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ 05054808
EA618PM-412 3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ 05054808
EA618PM-412 3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ 05054808
EA618PM-412 3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ 05054808

3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3LL-12●対辺(mm):12●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:140g注文コード05054808品番EA618PM-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3LL-12●対辺(mm):12●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:140gアズワン品番68-1832-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする