曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.22注文コード05054823品番HHHR+3.22
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)3.22刃長(mm)22全長(mm)70材質SKH56シャンク径(Φmm)3.22刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする