エスコ
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3M-18W●差込角:3/8"●対辺:18mm●外径:25mm●全長:50mm●重量:108g●サイズ:S/18mm、D1/25mm、D2/23mm、H/21mm、L/50mm、l/38.5mm
注文コード
05054826
品番
EA618PP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3M-18W●差込角:3/8"●対辺:18mm●外径:25mm●全長:50mm●重量:108g●サイズ:S/18mm、D1/25mm、D2/23mm、H/21mm、L/50mm、l/38.5mm
アズワン品番
68-1832-61