曜日別特売
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976

35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976
35220712 LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス ロゴス 05054976

LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05054976
品番
35220712
販売価格(税込)¥5,380
販売価格(税別)
¥4,891

森ノ宮医療大学との共同開発により誕生した、テーピングのサポート効果を体感できる高機能レギンス。
理学療法の視点に基づく7つのテーピングラインが、骨盤やひざなどの主要な関節をしっかり支え、動きの安定性と負担軽減をサポートします。
脚が自然と前に出やすくなる設計で、着用時は普段より約8%歩行距離がアップ(
)するという結果も。
吸湿速乾・抗菌防臭機能付きで日常でも快適に使え、紫外線対策としてもおすすめ。
日常のウォーキングや立ち仕事など、幅広いシーンで活躍する1本です。

用途
【森ノ宮医療大学共同開発】歩行距離8%UP!歩行に特化したテーピング設計の高機能サポートレギンス。
色
ブラック
サイズ
L~XL(メンズ)
身長(cm)
175~185
ヒップ(cm)
84~104
素材
ナイロン、ポリウレタン
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする