曜日別特売
EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806

EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806
EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806
EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806
EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806
EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806
EA720ME-111 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ 05055806

60mm幅用 EA720MEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード05055806品番EA720ME-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。

仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする