曜日別特売
EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946

EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946
EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946
EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946
EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946
EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946
EA721JR-24 デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ 05055946

デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1838-97
内容量1個注文コード05055946品番EA721JR-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,760
販売価格(税別)
21,600

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読

仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:DGLV-1000●全長(mm):1000●重量(g):1,165(電池含まず)●材質:アルミ製●幅:62.5mm●厚さ:28mm●傾斜測定精度:(0・90°)/±0.1°以下 (その他)/±0.2°以下●レベル精度:±1.0mm/m●電源:単4電池×2本(別売)●測定単位:角度(°)・勾配(%)・mm/m●測定範囲:4×90°(0~360°)●使用温度:0~40℃●最小表示:0.05°・0.08%・1mm/m●保管温度:-10℃~50℃●防塵防水:IP54●機能:・自己校正機能 ・オートバッテリーオフ(静止後約3分) ・0セット機能 ・データホールド機能 ・液晶の自動反転機能●付属品:・専用ケース ・勾配換算シール ・取扱説明書アズワン品番68-1838-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする