EA810MC-9 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 05058317

EA810MC-9 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 05058317
EA810MC-9 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 05058317

SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS09021●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:9.0mm●有効長:150mm●全長:216mm注文コード05058317品番EA810MC-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS09021●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:9.0mm●有効長:150mm●全長:216mmアズワン品番68-1851-96

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする