曜日別特売
EA810MD-8.5 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコ 05058430

※画像は代表画像です

EA810MD-8.5 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコ 05058430
EA810MD-8.5 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコ 05058430
EA810MD-8.5 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコ 05058430

SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS08531●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:8.5mm●全長:316mm●有効長:250mm注文コード05058430品番EA810MD-8.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,706
販売価格(税別)
2,460

ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
3枚刃。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS08531●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:8.5mm●全長:316mm●有効長:250mmアズワン品番68-1851-99

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする