曜日別特売
EA811AA-5.2 コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ 05058631

※画像は代表画像です

EA811AA-5.2 コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ 05058631
EA811AA-5.2 コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ 05058631

コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLS052●刃先径:5.2mm●全長:115mm●有効長:65mm注文コード05058631品番EA811AA-5.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディグの穴あけに。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLS052●刃先径:5.2mm●全長:115mm●有効長:65mmアズワン品番68-1852-23

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする