曜日別特売
EA811AB-4.8 磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ エスコ 05058667

※画像は代表画像です

EA811AB-4.8 磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ エスコ 05058667
EA811AB-4.8 磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ エスコ 05058667

磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード05058667品番EA811AB-4.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥952
販売価格(税別)
865

回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番68-1852-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする