商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:MXB90FS●天板高さ(m):0.82●はしご全長(m):1.75●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:468×163×889●設置寸法(W)×(D)mm:468×669●重量(kg):3.6●天板サイズ:252×157mm●はしごの接点:1.2~1.4m●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:60mm●使用角度:75°注文コード05059665品番EA903AB-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940販売価格(税別)
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品