エスコ
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-1861-98
注文コード
05059769
品番
EA903BR-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,100
販売価格(税別)
¥
51,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:CSBC246S●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):0.4●段数:2●重量(kg):7.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×615●最大使用荷重:150kg●踏みざん幅:200mm
アズワン品番
68-1861-98
注意
●※注意※:【お客様組立品】