EA903XB-150 作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ 05059805

作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1個注文コード05059805品番EA903XB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●※注意※:重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.5m●段数:5●重量:25.6kg●全高:2.4m●折りたたみサイズ(L×W×H):2700×630×910mm●踏みざん幅:125mm●設置寸法(W)×(D)mm:630×1455アズワン品番68-1862-04
注意
●※注意※:【お客様組立品】●※注意※:重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする