商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:UNT-A4JC#21●サイズ(W×D×H)mm:355×110×275●カラー:ブラック●材質:側面部/PPシート、マチ部/ポリエステル、ファスナー部/ポリエステル、底板/取り外し式PPシート●内寸:345×265×100mm●重量:400g注文コード05059970品番EA927AS-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310販売価格(税別)
A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付