EA940AG-521 ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ 05060381

EA940AG-521 ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ 05060381
EA940AG-521 ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ 05060381

ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●定格容量:51A 600V(8.0mm2×2心)●長さ:5m注文コード05060381品番EA940AG-521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
2心(白・黒)。

仕様●定格容量:51A 600V(8.0mm2×2心)●長さ:5mアズワン品番68-1865-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする