曜日別特売
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408

EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ エスコ 05060408

125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(2個)仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-B54●コンセント:2P×1口●プラグ仕様:縦●定格容量:15A・125V(1,500W)●プラグ:2P・L型●サイズ:24×43×18mm●重量:38g●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品注文コード05060408品番EA940BA-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,034
販売価格(税別)
940

コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントでは、スペースアダプタを使うと真下にケーブルタが配線さえるので邪魔になりません。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-B54●コンセント:2P×1口●プラグ仕様:縦●定格容量:15A・125V(1,500W)●プラグ:2P・L型●サイズ:24×43×18mm●重量:38g●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番68-1865-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: プリンター配線
赤坂見附磯谷歯科室

スリムで使いやすいです。配線の取り回しに自由度が出てすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする