曜日別特売
EA940DP-531 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060636

EA940DP-531 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060636
EA940DP-531 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060636
EA940DP-531 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060636
EA940DP-531 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060636
EA940DP-531 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060636

Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1866-11
内容量1個注文コード05060636品番EA940DP-531
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
プラスチック、金属などの事前に穴を開けられたパネルに埋め込み、またはねじ止めにて取り付けます。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:600V、CAT III●取付穴径(mm):Φ8.2、Φ8.6●色:黒●適合プラグ:Φ2mm●適合フラット端子:2.8×0.8mm●ねじ:M8×0.5●材質:表面処理電気接点/Au、基材電気接点/CuZnアズワン品番68-1866-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする